Startseite

WILO ITALIA - WIL2205867 YONOS GIGA2.0-D 40/1-21/2,2 - 2205867

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2205867 YONOS GIGA2.0-D 40/1-21/2,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679109961

Artikelnummer

WIL2205867

Herstellernummer

2205867

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

2 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

3 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

2960 1/min

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2,DN 40,2.2kW