Startseite

WILO ITALIA - WIL2191924 Stratos GIGA 100/2-22/11 - 2191924

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2191924 Stratos GIGA 100/2-22/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 11 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482819730

Artikelnummer

WIL2191924

Herstellernummer

2191924

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

11 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

20 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

500 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 100/2-22/11,DN100,11kW