Startseite

WILO ITALIA - WIL2175528 TOP-Z65/10 DM PN6/10 RG - 2175528

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2175528 TOP-Z65/10 DM PN6/10 RG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 2 A

  • Aufgenommene Motorleistung (P1) - 1050 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482742823

Artikelnummer

WIL2175528

Herstellernummer

2175528

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

2 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

1050 kW

Isolationsklasse nach IEC:

H

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa standard con rotore bagnato Wilo TOP-Z65/10, 3x400V, PN6/10, DN65, 700W Impianti di circolazione per acqua potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.