Startseite

WILO ITALIA - WIL2170248 STRATOS GIGA-D 100/1-33/6,0 - 2170248

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2170248 STRATOS GIGA-D 100/1-33/6,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 6 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 11 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482708768

Artikelnummer

WIL2170248

Herstellernummer

2170248

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

6 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

11 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

450 mm

Drehzahl:

3800 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0,DN100,6kW