Startseite

WILO ITALIA - WIL2170230 STRATOS GIGA-D 50/1-14/0,8 - 2170230

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2170230 STRATOS GIGA-D 50/1-14/0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482708584

Artikelnummer

WIL2170230

Herstellernummer

2170230

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

1 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

280 mm

Drehzahl:

2180 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8,DN50,0.8kW