Startseite

WILO ITALIA - WIL2170226 Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6 - 2170226

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2170226 Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482708546

Artikelnummer

WIL2170226

Herstellernummer

2170226

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

2 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

280 mm

Drehzahl:

4620 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6,DN40,1.6kW