WILO ITALIA - WIL2170131 Stratos GIGA 80/1-16/2,3 - 2170131
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4048482750293
Artikelnummer
WIL2170131
Herstellernummer
2170131
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
4 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
360 mm
Drehzahl:
3100 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 80/1-16/2,3,DN80,2.3kW


