Startseite

WILO ITALIA - WIL2164668 STRATOS MAXO-Z 25/0,5-12 PN10 - 2164668

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2164668 STRATOS MAXO-Z 25/0,5-12 PN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482700106

Artikelnummer

WIL2164668

Herstellernummer

2164668

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

1 A

Energieeffizienzindex (EEI):

0

Aufgenommene Motorleistung (P1):

295 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Wilo-Stratos MAXO-Z, concepito appositamente per le applicazioni per acqua potabile, offre le caratteristiche innovative di Wilo-Stratos MAXO integrate in un corpo in acciaio inossidabile. Questo materiale si contraddistingue dagli altri del settore delle pompe di ricircolo dell'acqua calda sanitaria in quanto duraturo e igienico.