WILO ITALIA - WIL2160672 ATMOS GIGA-B 100/390-45/4 - 2160672
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 45 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 83 A
Antriebsart - elektrisch
Packung
1 ST
EAN
4048482630045
Artikelnummer
WIL2160672
Herstellernummer
2160672
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
45 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
83 A
Antriebsart:
elektrisch
Schutzart (IP):
IP55
Drehzahl:
1450 1/min
Höhe Ansaugseite:
280 mm
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss:
140 mm
Pumpenlänge:
1159 mm


