Startseite

WILO ITALIA - WIL2159314 IL-E 40/170-5,5/2 - 2159314

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2159314 IL-E 40/170-5,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 5 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482663340

Artikelnummer

WIL2159314

Herstellernummer

2159314

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

5 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

10 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

340 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IL-E 40/170-5,5/2,DN40,5.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.