Startseite

WILO ITALIA - WIL2158816 IP-E 40/120-1,5/2 - 2158816

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2158816 IP-E 40/120-1,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482646688

Artikelnummer

WIL2158816

Herstellernummer

2158816

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

5 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

320 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IP-E 40/120-1,5/2,DN40,1.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.