Startseite

WILO ITALIA - WIL2152931 IPL 32/135-1,5/2 - 2152931

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2152931 IPL 32/135-1,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482598727

Artikelnummer

WIL2152931

Herstellernummer

2152931

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

3 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

260 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 32/135-1,5/2,,3x400V,1.5kW