Startseite

WILO ITALIA - WIL2120944 DL 40/210-1,1/4 - 2120944

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2120944 DL 40/210-1,1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482218151

Artikelnummer

WIL2120944

Herstellernummer

2120944

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

2 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

440 mm

Drehzahl:

1450 1/min

Pompa doppia standard motore vent. Wilo DL 40/210-1,1/4,DN40,3x400V,1.1kW