WILO ITALIA - WIL2120670 YONOS MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10 - 2120670
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4048482496597
Artikelnummer
WIL2120670
Herstellernummer
2120670
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
3 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
800 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10,DN65 Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.


