Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.522.7553.0 END BRACKET 9208/ S15 - Z5.522.7553.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.522.7553.0 END BRACKET 9208/ S15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH15

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 7.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573141735

Artikelnummer

WIEZ5.522.7553.0

Herstellernummer

Z5.522.7553.0

Hersteller

WIE

Farbe:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH15

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

7.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

26 mm

END BRACKET 9208 S15 Wieland , Terminale di fissaggio per morsetti componibili