WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3640.0 SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ - R1.188.3640.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Mit Rückführkreis - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 4
Packung
1 ST
EAN
4049088108495
Artikelnummer
WIER1.188.3640.0
Herstellernummer
R1.188.3640.0
Hersteller
WIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
114 mm