Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4553.1 MALE C.W.STR-REL.RST20I5S S1 ZR3 V SW - 96.052.4553.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4553.1 MALE C.W.STR-REL.RST20I5S S1 ZR3 V SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573875937

Artikelnummer

WIE96.052.4553.1

Herstellernummer

96.052.4553.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

18...18 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.361 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Höhe:

35.4 mm

Breite:

35.4 mm

MALE C.W.STR-REL.RST20I5S S1 ZR3 V SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili