WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4055.7 MALE C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR1 VH GN02 - 96.032.4055.7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Ausführung - Stecker
Anschlussart - Schraubanschluss
Packung
100 ST
EAN
4015573875104
Artikelnummer
WIE96.032.4055.7
Herstellernummer
96.032.4055.7
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
14...14 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.271 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm