Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE94.425.4064.7 INSTALL.COUPLERBST14I2KF-S 50H 40GN01 - 94.425.4064.7

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE94.425.4064.7 INSTALL.COUPLERBST14I2KF-S 50H 40GN01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der konfektionierten Leitung - Geräte-Anschlussleitung

Packung

  • 30 ST

EAN

4015573677470

Artikelnummer

WIE94.425.4064.7

Herstellernummer

94.425.4064.7

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

3 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Geräte-Anschlussleitung

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Leiterendenbehandlung:

abisoliert

Gesamtlänge:

4000 mm

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6.1...6.1 mm

Abmantellänge:

21 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

grün

Pol-Kennzeichnung:

1+, 2-

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

100 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.598 kWh

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vergoldet

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

INSTALL.COUPLERBST14I2KF-S 50H 40GN01 Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili