WIELAND ELECTRIC SRL - WIE94.425.4064.7 INSTALL.COUPLERBST14I2KF-S 50H 40GN01 - 94.425.4064.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 50 V
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di connessione per apparecchiature
Confezione
30 PZ
EAN
4015573677470
Codice prodotto
WIE94.425.4064.7
Cod. produttore
94.425.4064.7
Produttore
WIE
Tensione nominale:
50 V
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di cavo completo di connettori:
Cavo di connessione per apparecchiature
Tipo di connessione lato 1:
Spina(maschio)
Tipo di connessione lato 2:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di terminazione del conduttore:
Spellato
Lunghezza complessiva:
4000 mm
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Verde
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
Altri
Diametro del cavo:
6.1...6.1 mm
Lunghezza sguainatura:
21 mm
Lunghezza di spelatura:
9 mm
Colore della guaina esterna:
Verde
Codifica dei poli:
1 +, 2 -
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Connettore resistente a temperature fino a:
100 °C
Cavo resistente a temperature fino a:
70 °C
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.598 kWh
Finitura superficiale contatti:
Dorata
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
0.8 kV
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca


