Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.5053.0 MALE P & STRAIN-RELST18/7S ZEV SWBR RD - 93.932.5053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.5053.0 MALE P & STRAIN-RELST18/7S ZEV SWBR RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 7

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573244214

Artikelnummer

WIE93.932.5053.0

Herstellernummer

93.932.5053.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

7

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

11...11 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

braun

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.218 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

63.7 mm

Höhe:

25.2 mm

Breite:

66.2 mm

MALE P STRAIN-RELST18 7S ZEV SWBR RD Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili