Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4853.0 MALE P & STRAIN-RELST18/4S ZEV SW RD - 93.932.4853.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4853.0 MALE P & STRAIN-RELST18/4S ZEV SW RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573244207

Artikelnummer

WIE93.932.4853.0

Herstellernummer

93.932.4853.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung:

Stecker

Pol-Kennzeichnung:

2, N, PE, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.163 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

MALE P STRAIN-RELST18 4S ZEV SW RD Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili