WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.3353.0 FEMALE PARTST18/3B ZE SW FL - 93.831.3353.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Mechanische Codierung - ja
Werkstoff des Gehäuses - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Brandlast - 0.098 kWh
Packung
200 ST
EAN
4015573243170
Artikelnummer
WIE93.831.3353.0
Herstellernummer
93.831.3353.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Buchse
Mechanische Codierung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.098 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


