WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.3653.0 FEMALE PART ST18/5B1 SW - 93.031.3653.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4015573237896
Artikelnummer
WIE93.031.3653.0
Herstellernummer
93.031.3653.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Mit Zugentlastung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.053 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
31.5 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
48 mm


