Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.3453.0 DISTRIBUT. 1I/2OGST18I5VK2P1TB V PB02

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.3453.0 DISTRIBUT. 1I/2OGST18I5VK2P1TB V PB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - T-Verteiler

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088315947

Artikelnummer

WIE92.050.3453.0

Herstellernummer

92.050.3453.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

T-Verteiler

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

2

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE, D1, D2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.142 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

44 mm

Höhe:

43 mm

Breite:

47.7 mm

Art der integrierten Schaltung:

sonstige

DISTRIBUT. 1I 2OGST18I5VK2P1TB V PB02 Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili