WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.1553.1 FLAT CABLE ENTRY - 92.050.1553.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Einspeisung
Packung
5 ST
EAN
4049088287046
Artikelnummer
WIE92.050.1553.1
Herstellernummer
92.050.1553.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Einspeisung
Phasenabgriff:
L1-L3
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Kabeldurchmesser:
12...16 mm
Anschlussart Rundleitung:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5...6 mm²
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Transparent:
nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brandlast:
0.754 kWh
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
108.5 mm
Höhe:
47.6 mm
Breite:
61 mm


