Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.931.9153.0 FEMALE CONNECTORGST15I3S B1 U W WS - 91.931.9153.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.931.9153.0 FEMALE CONNECTORGST15I3S B1 U W WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573869608

Artikelnummer

WIE91.931.9153.0

Herstellernummer

91.931.9153.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Einbauvariante:

Snap-In/Einschraubteil

Steckrichtung:

gerade

Gewindeanschlussmaß:

M3

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Farbe des separaten Adapterstücks:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.032 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

30.2 mm

Höhe:

18.2 mm

Breite:

22 mm

FEMALE CONNECTORGST15I3S B1 U W WS Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili