WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.2053.0 FEMALE CONNECTOR GST15I2S B1 ZF1W WS - 91.921.2053.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4049088176029
Artikelnummer
WIE91.921.2053.0
Herstellernummer
91.921.2053.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
53.2 mm
Höhe:
13.8 mm
Breite:
17.7 mm


