Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.8155.9 FUNCTION TERMNAL WT 4 E GU - 58.504.8155.9

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.8155.9 FUNCTION TERMNAL WT 4 E GU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Farbe - orange

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088186172

Artikelnummer

WIE58.504.8155.9

Herstellernummer

58.504.8155.9

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

orange

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anzahl der Etagen:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6 mm

Tiefe:

73 mm

FUNCTION TERMNAL WT 4 E GU Wieland , Morsetto componibile con componenti elettronici