Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.516.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 16 / U BLUE /V0 - 57.516.0155.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.516.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 16 / U BLUE /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 71 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573488007

Artikelnummer

WIE57.516.0155.6

Herstellernummer

57.516.0155.6

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

71 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

12 mm

Höhe:

59.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

59.3 mm

FEED-THROUGH TERMWKN 16 U BLUE V0 Wieland , Morsetto componibile passante