Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.4155.0 FUSE TERMINALWKFN 4 FSI - 56.704.4155.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.4155.0 FUSE TERMINALWKFN 4 FSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088011610

Artikelnummer

WIE56.704.4155.0

Herstellernummer

56.704.4155.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Flachsicherung

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

82.2 mm

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6 mm

FUSE TERMINALWKFN 4 FSI Wieland , Morsetto componibile portafusibili