Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.052.5053.6 MALE BULKHEAD - 46.052.5053.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.052.5053.6 MALE BULKHEAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088255892

Artikelnummer

WIE46.052.5053.6

Herstellernummer

46.052.5053.6

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Einbauvariante:

Einbauteil/Steckverbindung

Steckrichtung:

gerade

Gewindeanschlussmaß:

M20

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.25...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE, 1, 2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Gehäusefarbe:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.054 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

34.5 mm

Höhe:

24 mm

Breite:

24 mm

MALE BULKHEAD Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili