WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.022.4043.9 CONNECTOR GA R ST08I3/2S S1 M02H BL - 41.022.4043.9
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 8 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Stecker
Packung
50 ST
EAN
4049088482281
Artikelnummer
WIE41.022.4043.9
Herstellernummer
41.022.4043.9
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
8 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.22...1 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.2...1 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Länge:
21.3 mm
Höhe:
19.2 mm
Breite:
19.2 mm


