Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE21.310.0453.0 EUROPA TERM.STPS.6E / 4 - 21.310.0453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE21.310.0453.0 EUROPA TERM.STPS.6E / 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 1000 ST

EAN

4015573164161

Artikelnummer

WIE21.310.0453.0

Herstellernummer

21.310.0453.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...2.5 mm²

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...4 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

20 mm

Breite:

37 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

EUROPA TERM.STPS.6E 4 Wieland , Morsettiera uni / multipolare