Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.2855.0 PARTITION PLATE TW WT 4 E - 07.313.2855.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.2855.0 PARTITION PLATE TW WT 4 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4049088168062

Artikelnummer

WIE07.313.2855.0

Herstellernummer

07.313.2855.0

Hersteller

WIE

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

PARTITION PLATE TW WT 4 E Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili