Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA89416068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTECL WM 115- - 89416068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Stromaufnahme - 0.06 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787009864

Artikelnummer

WRA89416068

Herstellernummer

89416068

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

sonstige

Stromaufnahme:

0.06 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

LED-DauerleuchteCL WM 115-230VAC GN/RD. Sehr helle LED-Ampel in innovativem, preisgekröntem Design Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung durch klare Linsen Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar Schutzart IP 65/IP 69k