WERMA ITALIA SRL - WRA89406068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE WM 115-23 - 89406068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - sonstige
Stromaufnahme - 0.06 A
Packung
1 ST
EAN
4049787009901
Artikelnummer
WRA89406068
Herstellernummer
89406068
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
sonstige
Stromaufnahme:
0.06 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff



