Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA89032055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 12-24 - 89032055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Stromaufnahme - 0.26 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787010051

Artikelnummer

WRA89032055

Herstellernummer

89032055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Stromaufnahme:

0.26 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

LED-Dauerleuchte BWM 12-24VDC YE. LED-Leuchte für Ampelkombinationen Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung Wartungsfreie LED-Technik Innovativer Montagebügel für einfachste Befestigung