WERMA ITALIA SRL - WRA89012068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 89012068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.035 A
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000003297313
Artikelnummer
WRA89012068
Herstellernummer
89012068
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.035 A
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED




