WERMA ITALIA SRL - WRA85330060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 85330060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
4049787022689
Artikelnummer
WRA85330060
Herstellernummer
85330060
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
1 W
LED-Dauerleuchte BWM 115-230VAC YE. LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination





