Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA85312055 FANALE A LED A LUCE EVS BWM 24VDC RD - 85312055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787023815

Artikelnummer

WRA85312055

Herstellernummer

85312055

Hersteller

WRA

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED

LED-EVS-Leuchte BWM 24VDC RD. LED-EVS-Leuchte in formschönem, quadratischen Design Stochastisches Flackerlicht mit höchstem Aufmerksamkeitswert Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination