Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA84412355 ELEMENTO SIRENA ALTERNANTE 24VDC BK - 84412355

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002946052

Artikelnummer

WRA84412355

Herstellernummer

84412355

Hersteller

WRA

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP40

Lautstärke:

105 dB