Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA84411855 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 24VAC/DC - 84411855

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001648063

Artikelnummer

WRA84411855

Herstellernummer

84411855

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

85 dB