Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA81648055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VDC - 81648055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Leistung - 1 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004073954

Artikelnummer

WRA81648055

Herstellernummer

81648055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Leistung:

1 W

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED