Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA81631055 FANALE LAMPEGGIANTE A LED EM 24VAC/DC YE - 81631055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.045 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004341541

Artikelnummer

WRA81631055

Herstellernummer

81631055

Hersteller

WRA

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.045 A

Leistung:

1 W

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Einbau

Fassung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED