Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69915075 K37 CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC BU/GN/YE/RD - 69915075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - blau

  • Farbe Licht 2 - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003136964

Artikelnummer

WRA69915075

Herstellernummer

69915075

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

blau

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

gelb

Farbe Licht 4:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Höhe:

209 mm

Breite:

38 mm

Tiefe:

38 mm

Außendurchmesser:

38 mm