Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69032055 VARIOSIGN 2S BM 24VDC GN/YE/RD - 69032055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Lautstärke - 0 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002203339

Artikelnummer

WRA69032055

Herstellernummer

69032055

Hersteller

WRA

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Lautstärke:

0 dB

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

62 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

sonstige

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

220 mm

Farbe Licht 2:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Breite:

62 mm

Tiefe:

90 mm