WERMA ITALIA SRL - WRA69000055 VARIOSIGN 2S BM PERMANENTE 24VDC MC - 69000055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Farbe Licht 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000002829713
Artikelnummer
WRA69000055
Herstellernummer
69000055
Hersteller
WRA
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
220 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
90 mm
Außendurchmesser:
62 mm