Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA68637005 RST56 GN/YE/RD 24V - 68637005

KopierenKopieren
WERMA ITALIA SRL - WRA68637005 RST56 GN/YE/RD 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787049792

Artikelnummer

WRA68637005

Herstellernummer

68637005

Hersteller

WRA

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

sonstige

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

57 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

196 mm

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Breite:

57 mm

Tiefe:

57 mm