WERMA ITALIA SRL - WRA65751055 ESIGN IO-LINK 15 SEGMENTI BK - 65751055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Farbe Licht 1 - sonstige
Farbe Licht 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000004256043
Artikelnummer
WRA65751055
Herstellernummer
65751055
Hersteller
WRA
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Farbe Licht 4:
sonstige
Farbe Licht 5:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Höhe:
372 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
72 mm
Außendurchmesser:
72 mm



